Dugókulcs-Készlet 1/2″ S.161B, 48 db-os készlet

Cikkszám: S.850
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
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám S.850
EAN / GTIN 3662424067723
Gyártó száma S.850

Leírás

Leírás:

  • Csapágylehúzócsavarkulcs-készlet 1/2″ S.161B, 48 db.

Jellemző:

  • H[mm]: 70
  • L[mm]:435
  • D[mm]: 270
  • [kg]: 4.5

Tartalom:

  • 1 Sűrű, nagy teherbírású, megfordítható racsni 1/2″: S.161B
  • 18 dugókulcs 1/2″, 12 élű, metrikus: S. 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
  • 2 hosszabbító 1/2″: L 130 mm (210. oldal) - L 250 mm (215. oldal)
  • 1 kardántengely 1/2″: S.240A
  • 1 adapter 1/2″-os dugókulcsokhoz szabványos rugós gyűrűvel - 1/2″-os dugókulcsokhoz - S.236
  • 25 szabványos csavarhúzóhegy 2. sorozat: EP.2 - Phillips® Phillips csavarokhoz - 5/16 - L 32 mm - PH1 - PH2 - PH3. ED.2 - Posidriv® Phillips csavarokhoz - 5/16 - L 32 mm - PZ1 - PZ2 - PZ3. ES.2 - hornyos csavarokhoz - 5/16 - L 41 mm - 6,5 - 8 - 10 - 12. EH.2 - belső hatlapú csavarokhoz - L 30 mm - 5 - 6 - 8 - 10. EH.2L - hosszú, belső hatlapú csavarokhoz - L 70 mm - 5 - 6 - 7 - 8 - 10. EX.2. - Torx® csavarokhoz - 5/16 - L 35 mm T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45
  • Piktogramlapot mellékelünk a tok személyre szabásához
  • Üres tok: BP.MBOXL
  • Tűzálló lemez L (420 x 188 mm): PL.L08
  • Súly: 4,540 kg.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz