Dugókulcs , Hajtás belső négyszög 12,7 mm (1/2″) , Kimenet OGV®-tizenkét élű profil , SW 7/8″.

Cikkszám: S.7/8
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
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám S.7/8
EAN / GTIN 3148510545202
Gyártó száma S.7/8

Leírás

Leírás:

  • OGV® profil: nagyobb teljesítmény és biztonság, kíméletes az anyákhoz
  • fényes krómozott

Jellemző:

  • A [″]: 7/8
  • d [mm]: 26.4
  • d1 [mm]: 30.4
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 16.5
  • 12-perem [mm]: 12
  • [g]: 99

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz