Dugókulcs-Készlet 1/2″ S.161B, 33 db-os készlet

Cikkszám: S.446ADP
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
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám S.446ADP
EAN / GTIN 3662424067709
Gyártó száma S.446ADP
L-szám L60130 8954

Leírás

Leírás:

  • Dugókulcs-Készlet 1/2″ S.161B, 33 db.

Jellemző:

  • H[mm]: 70
  • L[mm]: 435
  • D[mm]: 270
  • [kg]: 5.0

Tartalom:

  • 1 Sűrű, nagy teherbírású, megfordítható racsni 1/2″: S.161B
  • 22 anya 1/2″, 12 élű, metrikus: S. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm
  • 2 hosszabbító 1/2″: L 130 mm (210. oldal) - L 250 mm (215. oldal)
  • 1 kardántengely 1/2″: S.240A
  • 1 csúszó fogantyú 1/2″: S.120A
  • 1 adapter 1/2″ dugaszolóaljzathoz szabványos rugós gyűrűvel - 1/2' dugaszolóaljzathoz - p.236
  • 1 adapter 1/2″ dugaszolóaljzathoz szabványos rugós gyűrűvel - 5/16' dugaszolóaljzathoz - p.237
  • 4 szabványos csavarhúzó aljzat 2. sorozat - L 30 mm: EH.2 - metrikus - 5 - 6 - 8 - 10 mm-es hatlapú csavarokhoz
  • 2 x 3 - L 30 mm-es sorozatú ütvecsavaros dugókulcs: ENH.3 - hatlapos csavarhoz, metrikus - 12 - 14 mm
  • Piktogramlapot mellékelünk a tok személyre szabásához
  • Üres tok: BP.MBOXL
  • Melegformázott lemez L (420 x 188 mm): PL.L07
  • Súly: 5,075 kg.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz