Dugókulcs , Hajtás négyszöghajtás 12,7 mm (1/2″) , Kimenet OGV®-tizenkétoldalú profil , SW 3/8″.

Cikkszám: S.3/8
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
    Termék fajtája Racsni

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám S.3/8
    EAN / GTIN 3148510543000
    Gyártó száma S.3/8
    L-szám L60130 4077

    Leírás

    Leírás:

    • OGV® profil: nagyobb teljesítmény és biztonság, kíméletes az anyákhoz
    • fényes krómozott

    Jellemző:

    • A [″]: 3/8
    • d [mm]: 22.8
    • d1 [mm]: 14.7
    • L [mm]: 36
    • L1 [mm]: 7.8
    • 12-es él [mm]: 12
    • [g]: 48

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz