Dugókulcs szikramentes 1/2″ 3/4″

Cikkszám: S.3/4SR
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
    Termék fajtája Racsni

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám S.3/4SR
    EAN / GTIN 3148518682817
    Gyártó száma S.3/4SR
    L-szám L60130 11572

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: Speciális szikramentes és antimágneses berilliumréz ötvözet.

    Jellemző:

    • d max. [mm]: 28
    • L [mm]: 42
    • [g]: 100

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz