Hajtás négyszög 1/2″ csatlakozó 14x18 mm

Cikkszám: S.383
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám S.383
EAN / GTIN 3148510589121
Gyártó száma S.383
L-szám L60130 365

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Az S.305P tartófogantyúval használható.

Jellemző:

  • d [mm]: 32
  • E [mm]: 22
  • L [mm]: 27
  • Négyzet [″]: 1/2
  • [g]: 160

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz