Kompakt megfordítható racsni 9 x 12 mm 1/2″

Cikkszám: S.372V
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám S.372V
EAN / GTIN 3148510589039
Gyártó száma S.372V
L-szám L60130 2183

Leírás

Leírás:

  • Megfordítható racsni, kompakt, meghajtó külső négyszög 9 x 12 mm, kimeneti külső négyszög 12,7 mm (1/2″)

Jellemző:

  • d [mm]: 37
  • E [mm]: 26
  • L [mm]: 15
  • Négyzet [″]: 1/2
  • [g]: 150

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz