Dugókulcs készlet 1/2″ D-doboz, 22 db.

Cikkszám: S.360DBOX4PB
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
Cikkszám S.360DBOX4PB
EAN / GTIN 3148519239058
Gyártó száma S.360DBOX4PB
L-szám L60130 10548

Leírás

Leírás:

  • Csavarkulcs készlet 1/2″ D-dobozos, 22 db.

Jellemző:

  • H[mm]: 58
  • L[mm]: 480
  • [g]: 3565

Tartalom:

  • 1 x tömített, nagy teherbírású, megfordítható racsni SL.161 17 x 1/2″ metrikus hatszögletű dugókulcs S.H 8 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm
  • 1/2″ tartozékok: 1/2″ csúszónyél S.120A 2 x 1/2″ hosszabbító: L 130 mm (210. o.) L 250 mm (215. o.)
  • Bimaterial box S(L).DBOX4(12) BV.S2NANO

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz