Dugókulcs , Hajtás négyszöghajtás 12,7 mm (1/2″) , Kimenet OGV®-twelve edge profile , SW 32 mm

Cikkszám: S.32
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
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám S.32
EAN / GTIN 3148510537405
Gyártó száma S.32

Leírás

Leírás:

  • OGV® profil: nagyobb teljesítmény és biztonság, kíméletes az anyákhoz
  • fényes krómozott

Jellemző:

  • A [mm]: 32
  • d [mm]: 35.1
  • d1 [mm]: 42.5
  • L [mm]: 44
  • L1 [mm]: 20.0
  • 12-es él [mm]: 12
  • [g]: 198

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz