Dugókulcs , Hajtás belső négyszög 12,7 mm (1/2″) , Kimenet OGV® hatszög profil , SW 31/32″.

Cikkszám: S.31/32H
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
    Termék fajtája Racsni

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám S.31/32H
    EAN / GTIN 3148510550602
    Gyártó száma S.31/32H

    Leírás

    Leírás:

    • OGV® profil: nagyobb teljesítmény és biztonság, kíméletes az anyákhoz
    • fényes krómozott

    Jellemző:

    • A [″]: 31/32
    • d [mm]: 27.7
    • d1 [mm]: 34.1
    • L [mm]: 38
    • L1 [mm]: 16.5
    • 6-szegély [mm]: 6
    • [g]: 142

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz