Dugókulcs 1/2″ 6 oldal hosszú 30mm

Cikkszám: S.30HLA
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
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám S.30HLA
EAN / GTIN 3148510541686
Gyártó száma S.30HLA
L-szám L60130 7746

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: OGV® profil: nagyobb teljesítmény és biztonság, kíméletes az anyákhoz
  • hosszú dugókulcsok nehezen hozzáférhető, alacsonyan fekvő helyekhez vagy hosszú menetekhez
  • fényes krómozott

Jellemző:

  • A [mm]: 30
  • d [mm]: 36.0
  • d1 [mm]: 40.0
  • L [mm]: 77
  • L1 [mm]: 30
  • 6-szegély [mm]: 6
  • [g]: 355

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz