Nyomatékkulcs 70 - 350 Nm

Cikkszám: S.306-350D
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
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám S.306-350D
EAN / GTIN 3148516945242
Gyártó száma S.306-350D
L-szám L60130 2646

Leírás

Leírás:

A termék erősségei: Műszaki pontosság: ± 2 % / Nyomatékkulcsok egy forgásirányúak, amelyek a betétek megfordításával lazításra is használhatók / Számozott, ISO 6789 kalibrációs tanúsítvánnyal szállítva / Műanyag dobozban szállítva.

Jellemző:

  • L [mm]: 725
  • csatlakozás: 14 x 18
  • Doboz: BP.D3
  • Teljesítmény [N.m]: 70 - 350
  • Mérési osztás [N.m]: 2.00
  • [kg]: 1.790

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz