Nyomatékkulcs 40 - 200 Nm

Cikkszám: S.306-200D
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
    Termék fajtája Nyomatékkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám S.306-200D
    EAN / GTIN 3148516936448
    Gyártó száma S.306-200D
    L-szám L60130 357

    Leírás

    Leírás:

    A termék erősségei: Műszaki pontosság: ± 2 % / Nyomatékkulcsok egy forgásirányúak, amelyek a betétek megfordításával lazításra is használhatók / Számozott, ISO 6789 kalibrációs tanúsítvánnyal szállítva / Műanyag dobozban szállítva.

    Jellemző:

    • L [mm]: 515
    • csatlakozás: 14 x 18
    • Doboz: BP.D3
    • Teljesítmény [N.m]: 40 - 200
    • Mérési osztás [N.m]: 1.00
    • [kg]: 1.260

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz