Nyomatékkulcs 20 - 100 Nm

Cikkszám: S.306-100R
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
Maximális nyomaték 100 Nm
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám S.306-100R
EAN / GTIN 3148517326071
Gyártó száma S.306-100R
L-szám L60130 8642

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Műszaki pontosság: ± 2 %
  • Nyomatékkulcsok egy forgásirányúak, amelyek a betétek megfordításával lazításra is használhatók
  • Számozott, ISO 6789 kalibrációs tanúsítvánnyal szállítva
  • Műanyag dobozban szállítva.

Jellemző:

  • L [mm]: 420
  • csatlakozás: 20 x 7
  • Teljesítmény [N.m]: 20 - 100
  • Mérési osztás [N.m]: 1
  • [kg]: 1.040

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz