Tartó fogantyú megfordítható racsnisok számára

Cikkszám: S.305P
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám S.305P
EAN / GTIN 3148510587202
Gyártó száma S.305P
L-szám L60130 1334

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: A kulcs párhuzamosan tartásához a meghúzási síkkal
  • 3/8″ és 1/2″ fordítható racsnisokkal és négyszögletes élek meghajtásával használható
  • Max. Átmérő: 45 mm
  • Hossz: 66 mm

Jellemző:

  • L[mm]: 66
  • [g]: 110

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz