Dugókulcs szikramentes 1/2″ 28 mm

Cikkszám: S.28SR
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
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám S.28SR
EAN / GTIN 3148518681766
Gyártó száma S.28SR
L-szám L60130 11571

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Speciális szikramentes és antimágneses berilliumréz ötvözet.

Jellemző:

  • A [mm]: 28
  • d max. [mm]: 39
  • L [mm]: 46
  • [g]: 245

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz