Dugókulcsok 1/2Z 12 élű 28mm, SB

Cikkszám: S.28PB
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám S.28PB
EAN / GTIN 3148515655289
Gyártó száma S.28PB

Leírás

Leírás:

  • OGV® profil: Nagyobb teljesítmény és biztonság
  • Védi az anyákat
  • fényes króm

Jellemző:

  • A [mm]: 28.
  • d [mm]: 30,5.
  • d1 [mm]: 37,9.
  • L [mm]: 44.
  • L1 [mm]: 20,0
  • 12 élű [mm]: 12.
  • Súly grammban: 163.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz