Adapter - csatlakozás 20 x 7 mm

Cikkszám: S.284
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
    Termék fajtája Dugókulcs fej

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám S.284
    EAN / GTIN 3148510586007
    Gyártó száma S.284
    L-szám L60130 1181

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: 14 x 18 mm-es csatlakozóval rendelkező nyomatékkulcshoz, 600 Nm maximális nyomatékkal.

    Jellemző:

    • Kötés: 14 x 18
    • [g]: 145

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz