Dugókulcs szikramentes 1/2″ 27 mm

Cikkszám: S.27SR
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
    Termék fajtája Racsni

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám S.27SR
    EAN / GTIN 3148518681681
    Gyártó száma S.27SR
    L-szám L60130 11551

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: Speciális szikramentes és antimágneses berilliumréz ötvözet.

    Jellemző:

    • A [mm]: 27
    • d max. [mm]: 38
    • L [mm]: 46
    • [g]: 235

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz