Univerzális kardáncsukló szikramentes 1/2″

Cikkszám: S.240SR
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
    Termék fajtája Dugókulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám S.240SR
    EAN / GTIN 3148518701372
    Gyártó száma S.240SR
    L-szám L60130 11547

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: Speciális szikramentes és antimágneses berilliumréz ötvözet.

    Jellemző:

    • d [mm]: 25
    • L [mm]: 80
    • L1 [mm]: 65
    • Négyzet [″]: 1/2″
    • [g]: 185

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz