Dugókulcs szikramentes 1/2″ 23 mm

Cikkszám: S.23SR
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám S.23SR
EAN / GTIN 3148518681254
Gyártó száma S.23SR
L-szám L60130 11586

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Speciális szikramentes és antimágneses berilliumréz ötvözet.

Jellemző:

  • A [mm]: 23
  • d max. [mm]: 33
  • L [mm]: 43
  • [g]: 160

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz