Dugókulcs , Hajtás belső négyszög 12,7 mm (1/2″) , Kimenet OGV® hatszög profil , SW 23 mm

Cikkszám: S.23H
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Racsni

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám S.23H
EAN / GTIN 3148510540504
Gyártó száma S.23H
L-szám L60130 802
Gyártó Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • OGV® profil: nagyobb teljesítmény és biztonság, kíméletes az anyákhoz
  • fényes krómozott

Jellemző:

  • A [mm]: 23
  • d [mm]: 27.6
  • d1 [mm]: 31.6
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 16.5
  • 6-szegély [mm]: 6
  • [g]: 122

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz