Adapter, csatlakozó darab rugós gyűrűvel bitekhez, négyszöghajtás 12,7 mm (1/2″) - Derékszög foglalat 12,7 mm (1/2″)

Cikkszám: S.237
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám S.237
EAN / GTIN 3148510582009
Gyártó száma S.237
L-szám L60130 9395

Leírás

Leírás:

  • fényes krómozott

Jellemző:

  • A [″]: 1/2
  • d [mm]: 23
  • d1 [mm]: 20.5
  • L [mm]: 44
  • Négyzet [″]: 1/2
  • [g]: 70

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz