Dugókulcs 1/2″ 12 oldal hosszú 22mm

Cikkszám: S.22LA
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
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám S.22LA
EAN / GTIN 3148510554051
Gyártó száma S.22LA
L-szám L60130 4254

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: OGV® profil: nagyobb teljesítmény és biztonság, kíméletes az anyákhoz
  • hosszú dugókulcsok nehezen hozzáférhető, alacsonyan fekvő helyekhez vagy hosszú menetekhez
  • fényes krómozott

Jellemző:

  • A [mm]: 22
  • d [mm]: 28.0
  • d1 [mm]: 30.0
  • L [mm]: 77
  • L1 [mm]: 21
  • 12-él [mm]: 12
  • [g]: 215

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz