T-karos kardáncsuklóval 1,2″ 700 mm

Cikkszám: S.228
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
    Termék fajtája Racsni

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám S.228
    EAN / GTIN 3148510579900
    Gyártó száma S.228
    L-szám L60130 5787

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: Átlagon felüli hosszúsága miatt ez a T-markolatú meghajtóelem nagyon mély helyeken történő munkavégzésre alkalmas
    • fényes krómozott

    Jellemző:

    • d [mm]: 24
    • d1 [mm]: 25
    • H [mm]: 240
    • L [mm]: 700
    • [kg]: 1.20

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz