Dugókulcs 1/2″ 12 oldal hosszú 21mm

Cikkszám: S.21LA
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Racsni

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám S.21LA
EAN / GTIN 3148510553955
Gyártó száma S.21LA
L-szám L60130 4029
Gyártó Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: OGV® profil: nagyobb teljesítmény és biztonság, kíméletes az anyákhoz
  • hosszú dugókulcsok nehezen hozzáférhető, alacsonyan fekvő helyekhez vagy hosszú menetekhez
  • fényes krómozott

Jellemző:

  • A [mm]: 21
  • d [mm]: 27.0
  • d1 [mm]: 29.0
  • L [mm]: 77
  • L1 [mm]: 18
  • 12-szegély [mm]: 12
  • [g]: 210

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz