Dugókulcs , Hajtás belső négyszög 12,7 mm (1/2″) , Kimenet OGV® hatszög profil , SW 21 mm

Cikkszám: S.21H
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
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám S.21H
EAN / GTIN 3148510540306
Gyártó száma S.21H
L-szám L60130 800

Leírás

Leírás:

  • OGV® profil: nagyobb teljesítmény és biztonság, kíméletes az anyákhoz
  • fényes krómozott

Jellemző:

  • A [mm]: 21
  • d [mm]: 25.1
  • d1 [mm]: 29.1
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 16.0
  • 6-szegély [mm]: 6
  • [g]: 93

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz