Dugókulcs , Hajtás belső négyszög 12,7 mm (1/2″) , Kimenet OGV®-tizenkét élű profil , SW 21/32″.

Cikkszám: S.21/32
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
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám S.21/32
EAN / GTIN 3148510544205
Gyártó száma S.21/32

Leírás

Leírás:

  • OGV® profil: nagyobb teljesítmény és biztonság, kíméletes az anyákhoz
  • fényes krómozott

Jellemző:

  • A [″]: 21/32
  • d [mm]: 23.1
  • d1 [mm]: 24.1
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 13.0
  • 12-es él [mm]: 12
  • [g]: 65

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz