Hosszabbító, zárható, 250 mm

Cikkszám: S.215RC
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Racsni

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám S.215RC
EAN / GTIN 3148510579542
Gyártó száma S.215RC
L-szám L60130 3252
Gyártó Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Teljes biztonság: a reteszelő mechanizmus megakadályozza a foglalat véletlen kiesését
  • Az így elért biztonság, valamint az azonnali feloldás a görgetett gyűrű visszanyomásával nagyfokú használati könnyebbséget jelent
  • Teljes körű reteszelés: golyós rögzítő horonnyal ellátott foglalatokkal használható
  • fényes krómozott, foszfátozott görgetett gyűrűvel.

Jellemző:

  • d [mm]: 23
  • d1 [mm]: 16.5
  • d2 [mm]: 23
  • E [mm]: 16.5
  • L [mm]: 250
  • négyzet [″]: 1/2
  • [g]: 450

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz