Hosszabbító 1/2″ 1000V VSE 145 mm

Cikkszám: S.215AVSE
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám S.215AVSE
EAN / GTIN 3148510579573
Gyártó száma S.215AVSE
L-szám L60130 11541

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Szigetelés biztonsági színkóddal

Jellemző:

  • d [mm]: 22
  • B [mm]: 265
  • L [mm]: 145
  • [g]: 470

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz