Szikramentes hosszabbító 1,2″ 125 mm

Cikkszám: S.210SR
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
Termék fajtája Csapszegkiütő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám S.210SR
EAN / GTIN 3148518693806
Gyártó száma S.210SR
L-szám L60130 11553

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Speciális szikramentes és antimágneses berilliumréz ötvözet.

Jellemző:

  • d [mm]: 24
  • d1 [mm]: 16,5
  • L [mm]: 125
  • Keresztmetszet [″]: 1/2″
  • [g]: 260

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz