Derékszöghosszabbító 1/2″ 130 mm

Cikkszám: S.210S
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
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám S.210S
EAN / GTIN 3148510579078
Gyártó száma S.210S
L-szám L60130 3440

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: A külső négyzet gömb alakja lehetővé teszi a mozgást a hosszabbító 8°-os elfordulási Derékszögével a foglalathoz képest
  • Megkönnyíti a munkát, ha nehéz a hozzáférés
  • Fényes krómozott.

Jellemző:

  • d [mm]: 23
  • d1 [mm]: 16.5
  • L [mm]: 130
  • négyzet [″]: 1/2
  • [g]: 225

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz