Hosszabbító 1/2″ 130 mm

Cikkszám: S.210
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
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám S.210
EAN / GTIN 3148510579009
Gyártó száma S.210
L-szám L60130 926

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: fényes krómozott

Jellemző:

  • d [mm]: 23
  • d1 [mm]: 16.5
  • L [mm]: 130
  • négyzet [″]: 1/2
  • [g]: 225

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz