Hajtás négyszög 1/2″ 20 x 7 mm

Cikkszám: S.203E
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám S.203E
EAN / GTIN 3148510577203
Gyártó száma S.203E
L-szám L60130 297

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: A J.203DA
  • S.203DA
  • S.306-100R
  • S.306-200R
  • S.306-350R nyomatékkulcsokhoz használható.

Jellemző:

  • d [mm]: 25
  • E [mm]: 11
  • L [mm]: 56
  • Négyzet [″]: 1/2
  • [g]: 150

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz