Nyomatékkulcs 1/2″ 4 - 20 daNm

Cikkszám: S.202A
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám S.202A
EAN / GTIN 3148515146756
Gyártó száma S.202A
L-szám L60130 3207

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Pontosság: a jelzett érték ± 6 %-a
  • Műanyag dobozban, ISO 6789 szerinti kalibrálási tanúsítvánnyal szállítjuk.

Jellemző:

  • L [mm]: 470
  • Doboz: BP.D5
  • Teljesítmény [daN.m]: 4-20
  • Négyzet [″]: 1/2
  • Kulcs: S.203DA
  • Rács: S.152
  • Mérési fokozatok: 1.0 daN.m
  • [kg]: 1.120

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz