Dugókulcs szikramentes 1/2″ 1/2″

Cikkszám: S.1/2SR
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
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám S.1/2SR
EAN / GTIN 3148518682480
Gyártó száma S.1/2SR

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Speciális szikramentes és antimágneses berilliumréz ötvözet.

Jellemző:

  • d max. [mm]: 24
  • L [mm]: 40
  • [g]: 79

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz