Dugókulcs , Hajtás 12,7 mm (1/2″) , Kimenet OGV®-tizenkétoldalú profil , SW 19/32″.

Cikkszám: S.19/32
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
    Termék fajtája Racsni

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám S.19/32
    EAN / GTIN 3148510543802
    Gyártó száma S.19/32

    Leírás

    Leírás:

    • OGV® profil: nagyobb teljesítmény és biztonság, kíméletes az anyákhoz
    • fényes krómozott

    Jellemző:

    • A [″]: 19/32
    • d [mm]: 22.8
    • d1 [mm]: 21.4
    • L [mm]: 36
    • L1 [mm]: 12.0
    • 12-es él [mm]: 12
    • [g]: 60

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz