Dugókulcs 1/2″ 1000V VSE 18 mm

Cikkszám: S.18LAVSE
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
    Termék fajtája Dugókulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám S.18LAVSE
    EAN / GTIN 3148510558967
    Gyártó száma S.18LAVSE
    L-szám L60130 11591

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: Szigetelés biztonsági színkóddal

    Jellemző:

    • A [mm]: 18
    • d [mm]: 22
    • d1 [mm]: 29
    • L [mm]: 77
    • [g]: 167

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz