Dugókulcs 1/2Z hatszög 18mm, SB

Cikkszám: S.18HPB
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám S.18HPB
EAN / GTIN 3148515655784
Gyártó száma S.18HPB

Leírás

Leírás:

  • Dugókulcs
  • Belső tér 12.7 mm (1/2″)
  • Kimeneti OGV® hatlapú profil
  • SW 18 mm

Jellemző:

  • A [mm]: 18.
  • d [mm]: 23,4.
  • d1 [mm]: 25,5.
  • L [mm]: 36.
  • L1 [mm]: 13,0
  • 6 élű [mm]: 6.
  • Súly grammban: 68.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz