Dugókulcs 1/2″ 1000V VSE 17 mm

Cikkszám: S.17LAVSE
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám S.17LAVSE
EAN / GTIN 3148510558936
Gyártó száma S.17LAVSE
L-szám L60130 11559

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Szigetelés biztonsági színkóddal

Jellemző:

  • A [mm]: 17
  • d [mm]: 22
  • d1 [mm]: 28
  • L [mm]: 77
  • [g]: 161

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz