Csapágylehúzó csavarkulcs választék 1/2″, Derékszög, metrikus - 19 db

Cikkszám: S.161-2P6PB
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám S.161-2P6PB
EAN / GTIN 3662424066276
Gyártó száma S.161-2P6PB

Leírás

Leírás:

  • Csavarkulcs választék 1/2″, Derékszög, metrikus - 19 darab

Jellemző:

  • H[mm]: 58
  • L[mm]: 309
  • D[mm]: 188
  • [kg]:3.0

Tartalom:

  • 1 Sűrű, nagy teherbírású, 1/2″-os fordítható racsni: S.161B
  • 16 dugókulcs 1/2″, hatszögletű, metrikus: S.H 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
  • 1 hosszabbító 1/2″: L 130 mm (210. oldal)
  • 1 kardántengely 1/2″: S.240A
  • Piktogramlapot mellékelünk a tok személyre szabásához
  • Tömb nélküli tok: BP.MBOXM
  • Melegített M lemez (309 x 188 mm): PL.M02
  • Súly: 2.980 kg.
Megfelelő a tok személyre szabásához.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz