Dugókulcs-Készlet 1/2 S.151B, 15 db-os készlet

Cikkszám: S.151-1P12
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
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám S.151-1P12
EAN / GTIN 3662424066597
Gyártó száma S.151-1P12
L-szám L60130 8698

Leírás

Leírás:

  • Dugókulcs-Készlet 1/2 S.151B, 15 db.

Jellemző:

  • H[mm]: 58
  • L[mm]: 309
  • D[mm]: 188
  • [kg]:2.2

Tartalom:

  • 1 eredeti 1/2″-os fordítható racsni: S.151B
  • 13 dugókulcs 1/2″, 12 élű, metrikus: S. 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
  • 1 hosszabbító 1/2″: L 130 mm (210. o.)
  • Piktogramlapot mellékelünk a tok személyre szabásához
  • Üres tok: BP.MBOXM
  • Melegített M lemez (309 x 188 mm): PL.M03. Súly: 2.250 kg.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz