Csuklós hajtószár fémtengellyel 1/2″ 410 mm

Cikkszám: S.145
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
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám S.145
EAN / GTIN 3148510567457
Gyártó száma S.145
L-szám L60130 5443

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Fékezett csukló
  • Fémtengely görgetett fogantyúval
  • Fényes krómozott

Jellemző:

  • d [mm]: 20
  • d1 [mm]: 15
  • L [mm]: 410
  • L1 [mm]: 392
  • [g]: 740

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz