Dugókulcs szikramentes 1/2″ 13/16″

Cikkszám: S.13/16SR
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
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám S.13/16SR
EAN / GTIN 3148518682992
Gyártó száma S.13/16SR
L-szám L60130 11556

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Speciális szikramentes és antimágneses berilliumréz ötvözet.

Jellemző:

  • d max. [mm]: 30
  • L [mm]: 43
  • [g]: 120

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban