Csavarhúzó bithegy 1/4″ Torx T30

Cikkszám: RX.30
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
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám RX.30
EAN / GTIN 3148515144608
Gyártó száma RX.30
L-szám L60130 3945

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Nagyon kemény, kivehető betét a hosszabb élettartam érdekében
  • R.245 dugókulcs
  • fényes krómozott, foszfátozott bittel

Jellemző:

  • A [mm]: 5.49
  • d [mm]: 11.3
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 16
  • Torx [szám]: T30
  • Tartozékok: EX.130
  • Száma: T30
  • [g]: 18

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz