ROLL műhelyrendszer RWS2.0 - Műhelykocsi 6 fiókkal, gurulós, görgős műhelykocsi.

Cikkszám: RWS2-ROLL6M3ABS
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Mobil munkapad

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám RWS2-ROLL6M3ABS
    EAN / GTIN 3662424110399
    Gyártó száma RWS2-ROLL6M3ABS
    L-szám L60130 11655

    Leírás

    Leírás:

    • A FACOM ROLL műhelyrendszer (RWS2)
    • Ideális a ROLL műhelyrendszer bútorzatával kombinálva
    • 3 fiók: 60 mm magas = modulok
    • 2 fiók: 130 mm magas = 6 modul
    • 1 fiók: 200mm magas
    • Teljesen nyitható fiókok golyóscsapágyazott teleszkópos futókon
    • Fibertöltésű polipropilénből készült fiókfogantyúk biztonsági kampókkal, a fiókok mozgás közben nem nyílhatnak ki
    • Központi zárrendszer, 2 kulccsal, melyek közül az egyik csuklós
    • A 60 és 130mm-es fiókok a FACOM Modular rendszer kínálatából származó műanyag vagy habmodulokkal szerelhetők fel. A 200 mm-es fiókok szintén felszerelhetők modulokkal.
    • Az opcionális válaszfalakkal is felszerelhető: JET2.15 a 60 mm-es fiókokhoz és JET2.16 a 130 mm-es fiókokhoz
    • Az oldalak JET oldalsó tartozékokkal (JET.LA) szerelhetők fel.
    • A munkalapot egy ABS panel védi.
    • 2 nagy fogantyú az elején a kocsi könnyű mozgatásához és tárolásához
    • A szerkezet epoxi festett acéllemezből készült.
    • Szín: Fekete RAL 9005

    Jellemző:

    • L 569 x D 421 x H 60/130/200,,
    • Fiókonkénti terhelhetőség: 20/25/30kg
    • Maximális statikus terhelhetőség: 800kg
    • Általános méretek: L 725 x D 545 H 972mm
    • Súly kilogrammban: 59

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz