ROLL műhelyrendszer RWS2.0 - Felső szekrény ajtóval, fekete színben

Cikkszám: RWS2-CHSPPBS
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Mobil munkapad

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám RWS2-CHSPPBS
    EAN / GTIN 3662424110252
    Gyártó száma RWS2-CHSPPBS

    Leírás

    Leírás:

    • A FACOM ROLL műhelyrendszer (RWS2)
    • Fémlemezből készült emelőajtó 2 gázrugóval
    • Száltöltésű polipropilén ajtófogantyú
    • 2 kulccsal szállítjuk, az egyik lehajtható
    • Egyszerű és gyors rögzítés alapszekrényre az RWS2-TUBESBS rögzítőkészletnek köszönhetően
    • Szerkezet epoxi bevonatú acéllemezből
    • Szín: Fekete RAL 9005

    Jellemző:

    • L 722 x D 293 x H 357mm
    • Súly kilogrammban kifejezve: 11

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz