ROLL műhelyrendszer RWS2.0 - lábazati készlet, fekete

Cikkszám: RWS2-BASEMBS
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
    Termék fajtája Mobil munkapad

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám RWS2-BASEMBS
    EAN / GTIN 3662424110269
    Gyártó száma RWS2-BASEMBS

    Leírás

    Leírás:

    • A JLS2.03 elforgatható lábak szükség esetén az optimális igazodás érdekében hozzáadhatók.
    • Szerkezet epoxi bevonatú acéllemezből
    • Szín: Fekete RAL 9005
    Megoldható a JLS2.03 elforgatható lábakkal.

    Jellemző:

    • Általános méretek:
      • Méret: 1,5 kg/lit: L 102 x D 498 x H 195mm
      • Súly kilogrammban: 5.2

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz