ROLL műhelyrendszer RWS2.0 - 2,45 m-es készlet fa munkalapokkal és 1 m magas szekrénnyel

Cikkszám: RWS2-9BS
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Mobil munkapad

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám RWS2-9BS
    EAN / GTIN 3662424174728
    Gyártó száma RWS2-9BS

    Leírás

    Leírás:

    • ROLL műhelyrendszer a műhely optimalizálásához
    • Szerkezet epoxi bevonatú acéllemezből
    • Szín: Fekete RAL 9005.
    Megoldás: Fekete RAL 9005.Megoldás: Fekete RAL 9005.

    Tartalom:

    • RWS2-A1000PPBS: Magas egység 1. 000mm
    • RWS2-CHSPPBS: 2 felső szekrény ajtóval
    • RWS2-MBS7TBS: Alszekrény 7 fiókkal - 5 fiók à 60mm / 2 fiók à 130mm
    • RWS2-MBSPPPBS: Alsószekrény 2 tömör ajtóval
    • RWS2-PPAV1USBBS: 1 db perforált panel hálózati csíkkal - 6x 6mm 12mm-es osztásban
    • RWS2-PB2: Fa munkalap 1. 450mm
    • RWS-LIGHT: 2 db LED lámpa
    • RWS-SHELFBS: 2 db polc a fogólapokhoz
    • RWS2-BASEMBS: 3 készlet 2 db emelt lábazattal a munkalap megemeléséhez
    • RWS2-TUBESBS: 2 db rögzítőkészlet - 2 db epoxi bevonatú fémrúd a rögzítőelemek gyors és egyszerű felszereléséhez

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz