ROLL műhelyrendszer RWS2.0 - 3 m-es készlet szervizállomással, horganyzott munkalappal és magas szekrénnyel

Cikkszám: RWS2-8BS
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Mobil munkapad

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám RWS2-8BS
    EAN / GTIN 3662424174711
    Gyártó száma RWS2-8BS

    Leírás

    Leírás:

    ROLL műhelyrendszer RWS2.0 - 3 m-es készlet szervizállomással, horganyzott munkalapokkal és magas szekrénnyel

    Tartalom:

    • RWS2-A500PPBS: Magas szekrény 500mm
    • RWS2-CHSPPBS: 3 felső szekrény ajtóval
    • RWS2-MBS7TBS: Alapszekrény 7 fiókkal - 5 fiók 60mm és 2 fiók 130mm
    • RWS2-MBSERBS: Alapszekrény tisztítóállomással
    • RWS2-PPAV1BS: 5 perforált panel - 6 x 6mm 12mm-es lépésekben
    • RWS2-PBG3: Horganyzott munkalap 2. 000mm
    • RWS2-FRONTBS: 2 előlap a lábak takarásához
    • RWS-LIGHT: 3 LED lámpa
    • RWS-SHELFBS: 4 polc a fogólapok számára
    • RWS2-BASEMBS: 3 készlet 2 emelt polccal a munkalap megemeléséhez
    • RWS2-TUBESBS: 3 rögzítőkészlet - 2 epoxi bevonatú fémrúd a tartozékok gyors és egyszerű rögzítéséhez

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz